| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30170701 Herst.-Nr.: 170700 EAN/GTIN: 4023103234376 |
| |
|
| | |
| r-MicronGlass ist ein recyceltes Gläsertuch, das aus 70 % Post-Consumer-Kunststoffen - wie PET-Flaschen - hergestellt wird. Dank der fortschrittlichen Microfaser Technologie liefert r-MicronGlass herausragende streifenfreie Resultate. Die große Fläche des Tuches ermöglicht eine schnellere und effizientere Reinigung im Vergleich zu Standard-Tüchern. Ganz gleich, ob Gläser, Geschirr oder andere glänzende Oberflächen - mit r-MicronGlass kann jede Oberfläche in nur einem Wisch streifenfrei gereinigt werden. Dabei reinigt r-MicronGlass nicht nur, es eignet sich auch hervorragend zum Trocknen und Polieren der Oberflächen. Weitere Informationen: | | Größe: | 50x40 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda microfasertuch blau, fensterputztuch vileda, fensterputztuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vileda, Glastuch, Microfasergeschirrtücher, Geschirrhandtücher, Poliertücher, Microfasertuch, Wischlappen, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Poliertuch, Dekantertuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,98* | € 6,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,99* | € 6,19* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 5,27* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|