Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärbehälter TTS Elle Abfallbehälter Damenhygiene 17 L 100 % aus glattem und desinfizierbarem Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-329996002
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     00005480
EAN/GTIN:
     8011706110667
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
Kunststoffbehälter mit Pedal Hygienisch: Das Pedal ermöglicht die Verwendung ohne Hand- kontakt Robust: die Stange zum Anheben des Deckels besteht komplett aus Kunststoff Material: hochdichtes Polypropylen, das einzige, das glatte leicht zu reinigende und zu desinfizierende Oberflächen gewährleistet Resistent: resistent gegen jede Art von Desinfektionsmittel 100 % wiederverwendbarer Kunststoff Der Treteimer verfügt über einen Haltering für den Müll- beutel, der für einen besseren Halt im Eimer sorgt.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 20 L
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter plastik, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, TTS, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, AbfallkorbTTS Desinfektion, desinfizierbarer Treteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.