| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33185560 Herst.-Nr.: 185560-200ERMS EAN/GTIN: 4006737608928 |
| | |
|
| | |
| Das Meiko Scheuertuch besteht aus Vlies mit ernorm hoher Saugkraft, dadurch ist ein schnelles und gründliches Reinigen gewährleistet. Es besitzt eine gute Trocknungseigenschaft und eine hervorragende Schrubberhaftung. waschbar bis 60 Grad, nicht für Trockner geeignet Zusammensetzung: 30 % Baumwolle, 25 % Viskose, 20 % Poly- propylen 15 % Polyester, 10 % sonstige Fasern. Größe: ca. 50x70 cm Achtung: Das Bodentuch kann bei dem waschen eingehen, durch den Baumwollanteil. Weitere Informationen: | | Größe: | 50x70 cm | Farbe: | weiß | Einsatzbereich: | Boden | Material: | Mischfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, meiko vlies bodentuch, bodenpflegetuch vlies, bodentuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Meiko, Putzlappen, Scheuertücher, Wischlappen, Wischtücher, Bodenlappen, Putztuch, Wasserbeseitigung, Tücher, Reinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,53* | € 0,97* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,59* | € 1,03* | | | | | | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,50* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|