| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33506479 Herst.-Nr.: 506479-000-5 EAN/GTIN: 4006737601769 |
| | |
|
| | |
| aus 100% Baumwolle sehr saugstark, trocknet schnell Format: 50x70 cm Weitere Informationen: | | Größe: | 50x70 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Gläser - Geschirr - Besteck | Material: | Baumwolle |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Geschirr-Handtuch, Geschirr-Tuch, Geschirrhandtuch, Geschirrtuch, geschirrhandtuch 50x70cm baumwolle, geschirr handtuch, geschirrhandtücher baumwolle, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Meiko, Geschirrtücher, Spültücher, Geschirrhandtücher, Geschirrspültuch, Baumwolltuch, GeschirrhandtuchTücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,12* | € 1,65* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,11* | € 2,03* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,13* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|