Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammtuch Sito feucht in gelb 18x20 cm 10 er Pack sehr saugstarkes und langlebiges Tuch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3360020
Hersteller:
     Sito
Herst.-Nr.:
     6000020
EAN/GTIN:
     4009911600206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch 18x20 cm gelb
schwammtuch
schwammtuch gelb
Das Sito Schwammtuch ist ein enorm saugstarkes Tuch mit einer maximalen Wasseraufnahme von 4 L pro qm. Dabei hat es eine Nass-Höchstzugkraft von über 13,3 N pro cm und ein Gewicht von ca. 200 g pro qm. Das Schwammtuch besteht aus einer Zellulose- Baumwollmischung auf einer Trägerbahn und ist auf Grund der Materialverwendung sehr langlebig. Dieses Tuch ist zudem koch- und waschmaschinenfest und kann nach der Verwendung auch kompostiert werden. Durch seine nicht fusselnde Oberfläche ist das Sito Schwammtuch vielseitig im Haushalt einsetzbar.
Weitere Informationen:
Größe:
18x20 cm
Farbe:
gelb
Einsatzbereich:
Küche und Oberflächen
Material:
Zellulose- / Baumwollmischung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Sito, Wischlappen, Wischtücher, Putzlappen, Schwammtücher, Geschirrhandtuch, Wischtuch, Abtropfunterlage, Schankauflage, Feuchtwischtuch, Feuchtwischtücher, Tücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.