| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33621204 Herst.-Nr.: 621204 EAN/GTIN: 9001494712043 |
| |
|
| | |
| Das REZI Fenstertuch Glassy eignet sich für die Fenster- und Spiegelreinigung, die Unterhaltsreinigung sowie zur Reinigung aller glatten Oberflächen. Das Tuch reinigt und trocknet zugleich und gewährleistet dadurch streifenfreie Sauberkeit, was gerade auf Glasflächen eine große Rolle spielt. Oberfläche: glatte Maschenstruktur, gewirkt, formstabil Gewicht: ca. 300g/m2 Material: PES/PA Waschtemperatur: 60°C Weitere Informationen: | | Art: | Fenstertuch | Material: | Microfaser | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | blau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Fensterputztuch, Fenstertuch, Gläser-Poliertuch, Gläser-Tuch, Gläserpoliertuch, Gläsertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm blau, fensterputztuch, rezi fenstertuch, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Rezi, Mikrofasertücher, Microtuch, Glastuch, Microfasertuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Wischtücher, Putzlappen, Fensterwischer, Fensterabzieher, Fensterleder, Glasschaber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,23* | € 2,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,41* | € 2,46* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 9,20* | € 13,40* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 9,24* | € 13,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|