Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHICOPEE VeraClean Polish Plus 100 Stück weich, langlebig, effektiv, für anspruchsvolle Arbeiten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33M74101
Hersteller:
     Chicopee
Herst.-Nr.:
     M74-101
EAN/GTIN:
     8710505010702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
autopolitur
keine Kratzer verwendbar mit den meisten Lösungsmitteln und Chemikalien hohe Saugkraft ideal zur Entfernung überschüssiger Polierpaste Einmaltuch speziell für den kurzfristigen Einsatz entwickelt silikonfrei LxB: 34x32 cm 1/4 Faltung Zusammensetzung: 97 % Fibre, 3 % Binder Faserinhalt: 100 % Viskose Rayon
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Tücher
Größe:
34x32 cm
Farbe:
weiß
Einsatzbereich:
Fahrzeugpflege
Material:
Viskose/Rayon
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Chicopee, Auto Poliertuch, Mikrofasertücher, Microfasertücher, Auto Ledertuch, Noppentuch, Aufwaschlappen, Autoschwammtuch, Autoleder, Putzvlies, Mehrzwecktücher, Microfasertuch, Autopoliertuch, Vliestuch, Universalwischtuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen, Poliertuch, Autopolier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.