| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-34BBH1026 Herst.-Nr.: BBH-10-26 EAN/GTIN: 9007730000356 |
| |
|
| | |
| Beutel besteht aus Biofolie, Made in Germany, GMO-frei biologisch abbaubar und kompostierbar gemäß EN 13432 und zertifiziert nach OK Compost HOME geeignet für die praktische und hygienische Vorsammlung der Abfälle, komfortabeles Transportieren durch Henkel Atmungsaktiv - Flüssigkeiten können verdunsten hält Mülleimer sauber, Reduzierung des Eimerwaschens auf ein Minimum, Maße B+B(Seifenfalte)xL: 230+210x500 mm verhindert Geruchs- und Madenprobleme im Sommer kein Anfrieren der Abfälle im Winter, Henkel kann auch zum Zubinden benutzt werden, frei von genmanipulierten Stoffen Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorger, ob dieses Produkt verwendet werden darf. Weitere Informationen: | | Verwendung: | für Mülleimer | Inhalt: | bis 12 L | Stärke: | mittelstark mit Henkel | Material: | biologisch abbaubare Maisstärke | Maße: | 44x50 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, müllbeutel kompostierbar 10l, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Natura Biomat, Bio Müllbeutel, kompostierbare Müllbeutel, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Bio Beutel, Biobeutel, Bio Mülbeutel, Bio Abfallbeutel, Bio Mülltüte, Bio Mülltüten, Biomülltüte, Biomüll, Bioabfall, Bio Müll, Bio Abfall, Kompost, Bio |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,04* | € 6,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,22* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 26 Stück (ab € 0,15539* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|