| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TSZZ001 Herst.-Nr.: TSZZ-0001 EAN/GTIN: 5907781422630 |
| | |
|
| | |
| Reinigungswagen mit geräumigem Plastikgehäuse mit 2 Türen Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Austattung unter anderem mit: 2 x Kunststoffbasis XL TS, 1 x Kunststoffbasis L TS Trennbalken für Eimer, 6 x Rad mit Deckplatte 20 Liter Eimer Orange, 20 Liter Eimer Blau Mopppresse Grau/Orange, Haltebügel für Mopppresse 2 x Schale - 60 x 40,5 x 5 cm orange Halterahmen für Abfallsack, 5 x Clip zur Befestigung Abfallsack Plastik 120 Liter blau 2 x Klappdeckel orange, 2 x Einsatz für Klappdeckel Fachteiler grau Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik, hotelwagen, standard- mülleimer orange, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen, Splast, Fahreimer, Wischwagen, Nasswischwagen, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| | |
| |