Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOROK Müllcontainer Rossignol 1000 L Kunststoff ohne Schiene grau, mit 4 Rädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256660
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56660
EAN/GTIN:
     3019920566609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Entspricht der Norm EN-840 1-6 Lösung für die Mülltrennung. Entleerung von vorne oder von der Seite DIN-Buchse Stift Vollgummiräder mit Polypropylen-Felge 2 Rollen mit Bremse
Weitere Informationen:
Art:
ohne Einwurfschlitz
Inhalt:
1000 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: abfall-container grau, abfall container, abfallcontainer kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Müll Container, Mülltonnen, Abfalltonne, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer, Korok, roosl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,30*
€ 1.240,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,63*
€ 1.226,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,64*
€ 1.141,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,54*
€ 1.083,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,27*
€ 997,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.