Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITWIN Müllsackständer Rossignol Stahl 2 x 110 L gelb, blau Müllsackhalterung für 2 Fach Trennung zur Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4258634
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     58634
EAN/GTIN:
     3019920586348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Stahl mit UV-stabiler Pulverbeschichtung Befestigung des Müllsacks mit Gummiband Installation in einem überdachten Bereich Müllsackständer wird ohne Müllbeutel geliefert!
Weitere Informationen:
Art:
Müllsackständer
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt:
bis 220 L
Material:
Stahl
Farbe:
mehrfarbig
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Mülltrenner, Abfalltrenner, Wertstoffsammler, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,03*
€ 531,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,83*
€ 528,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.