Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastuch Top-Schrim Ecran 40x50 cm grün für Glas, Marmor, Aluminium, Edelstahl, Fenster, Bildschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-43615512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     615.500.012
EAN/GTIN:
     5415279013029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Gläser-Poliertuch
Gläser-Tuch
auch geeignet für Weißwandtafeln und optische Produkte ideal für Fenster, Gläser, Bildschirme, Schreibtafeln durch die feine Struktur gleitet dieses Tuch mühelos über alle Oberflächen für alle glatten Oberflächen fusselt nicht trocknet schnell gedruckte Waschhinweise statt eingenähtem Etikett Zusammensetzung: 80 %, 20 % Polyamid Gewicht: 220 g/m² Waschvorschriften: in der Waschmaschine ohne Bleichmittel oder Weichspüler bis 60 °C einzeln im Beutel verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
40x50 cm
Farbe:
grün
Einsatzbereich:
Glas und Oberflächen
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, fensterputztuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, ReinigungsBerater, Glastuch, Microfasergeschirrtücher, Geschirrhandtücher, Poliertücher, Mikrofasertuch, Microfasertuch, Wischlappen, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Poliertuch, Dekantertuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.