| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6110496 Herst.-Nr.: 10496 EAN/GTIN: 4038409104964 |
| | | |
|
| | |
| Der Langguth Rohrreiniger ist ein reaktiver, sehr starker, chlorfreier und alkalischer Rohrreiniger. Hartnäckige Verstopfungen werden durch den Rohrreiniger mühelos gelöst und säubern den Abfluß. Langguth Rohrfrei flüssig SR32 wirkt hygienisch sauber und beseitigt unangenehme Gerüche. Haare, Fette und sonstige organische Verschmutzungen werden aus Siphons, Abflüssen und Rohren entfernt. Der Rohrreiniger wird in Spühlbecken, Abflußrohren und Toiletten angewendet. Anwendung: 0,5-1 Liter Wasser zum Kochen bringen und in den Abfluß gießen, danach ca. 300 ml Rohrfrei SR 32 ebenfalls in den Abfluß geben und 20 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit reichlich Wasser nachspülen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 1 L | Art: | Flüssig |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Langguth, Abflußrei, Rohrfrei, Abflußreiniger, Badreiniger, Sanitärreiniger, 1L |
| | |
| |