| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6110642 Herst.-Nr.: 10642 EAN/GTIN: 4038409106425 |
| | | |
|
| | |
| Das moderne flüssige Fein- und Colorwaschmittel für hygienis Sauberkeit und echte Schonung der Farben und feinen Geweben. WASCH FIX LIQUID COLOR gibt durch Schmutzdispergierformel fasertiefe Reinheit. Es ist schon bei niedrigen Waschtemperaturen wirksam. Anwendungsbereich: Für Buntwäsche, Wolle und empfindliche Wäsche. Zur Vorwäsche: Zusätzlich 50 ml in den Waschgang dosieren Handwäsche: ca. 60 ml auf 10 L Wasser Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H315: Verursacht Hautreizungen. | Art: | Feinwaschmittel | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baby Waschmittel, Feinwaschmittel, Gardinenwaschmittel, Wollwaschmittel, buntwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschmittel, Langguth, Flüssigwaschmittel, Cadomat, Waschhilfsmittel, Flüssigwaschmittel & Waschpulver, 10L |
| | |
| |