| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650215 Herst.-Nr.: 0215 EAN/GTIN: 4068400002150 |
| | | |
|
| | |
| Der Reinex Backofen- und Kaminscheibenreiniger entfernt Verschmutzungen durch Back- und Bratrückstände. Dieser Backofenreiniger eignet sich somit für Grillgeräte, Kaminscheiben und Auffangbleche. Er Entfernt zuverlässig hartnäckige Verkrustungen. Gebrauchsanweisung: Vor Gebrauch die Dose kräftig durchschütteln und gleichmäßig aus ca. 20 cm auf alle zu reinigenden Flächen aufsprühen. Der Reinigungsvorgang mit dem Backofenreiniger erfolgt bei ausgeschaltetem Gerät, zusätzlich die Ofenklappe leicht geöffnet lassen. Nach 5 - 10 Min Einwirkzeit mit einem feuchten Tuch oder Reinigungsschwamm den Backofen gründlich auswaschen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02, GHS05, GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335: Kann die Atemwege reizen. | Inhalt: | 400 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, reinex backofenreiniger, backofenreiniger, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Reinex, Kaminscheibenreiniger, Krustenlöser, Kaminglasreiniger, Kraftschaumreiniger, Kaminfensterreinigung, Kaminglasreinigung, Aktivschaumreiniger, Kamin säubern |
| | |
| |