Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651352 Herst.-Nr.: 1352000 EAN/GTIN: 4000602003528 |
| | | |
|
| | |
| Gegen Tabakgerüche in Hotelzimmern, Raucherräumen, sehr wirksam auch bei kaltem Rauch, mit wiederverwendbaren Spezialfilzen, Neutralisation durch ätherische Öle. Anwendungsgebiete: Beseitigung von Tabakrauch und anderen schlechten Gerüchen inGaststuben, Hotelzimmern und Wohn- räumen. Anwendung: Beiliegenden Spezialfilz in ein Schälchen aus Porzellan, Glas oder Keramik (nicht Metall oder Kunst- stoff) legen, mitRauch weg tränken und an einem geeigneten, erhöhten Platz aufstellen. Nicht auf die Heizung oder in Zugluftstellen. Ein getränkterSpezialfilz wirkt ca. 8 Stunden und genügt für einen Raum von ca. 40qm. Bei Bedarf Filz erneut tränken. Ingrößeren Räumen zwei Gefäße auf- stellen. Verschmutzte Filze in handwarmem Wasser waschen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02, GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Ätherische Öle, ätherisches Öl, dr. becher geruchsvernichter, ätherische öle, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Dr. Becher, Raumduft, Duftspray, Raumspray, Duftspender, Raumerfrischer, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, Duftsysteme, Dr Becher Produkte, Dr. Becher Rauch weg |
| | |
| |