| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6513644001 Herst.-Nr.: 13644-003 EAN/GTIN: 4260029172089 |
| | |
|
| | |
| Die Peter Greven Lindesa F Hautschutzcreme ist eine fetthaltige Creme mit natürlichem Bienenwachs, die Hautschädigungen durch äußere Belastungen vorbeugt. Die Hautschutzcreme eignet sich besonders für den Schutz der Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie wässrigen Lösungen (Salzlösungen, Laugen, Säuren), Bohremulsionen, Alkoholen und Kühlmitteln sowie bei Arbeiten mit Zement, Kalk u.ä. Lindesa F eignet sich auch zur Pflege nach der Arbeit bei stark entfetteter Haut, ist silikonfrei und parfümiert. Anwendung: Lindesa F Hautschutzcreme wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen auf die vorgereinigten Hautpartien aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Auf besonders gefährdete Hautbreiche achten. Bie längeren Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | Eigenschaft: | Hautpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, handschutzsalbe, hautschutzsalbe lindesa, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Peter Greven, Handcreme und Pflegelotion, Schutzcreme, Handschutz, HautpflegeHautschutz, Hautpflegeprodukte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Tube | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,06* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Tube | € 5,99* | ab € 2,52* | € 3,12* | | | | | | | | 24 | | pro Tube | € 6,49* | ab € 2,77* | € 3,61* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,00* | ab € 2,50* | € 4,13* | | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 9,80* | ab € 2,92* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|