Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651752 Herst.-Nr.: 1752000 EAN/GTIN: 4000602007526 |
| | | |
|
| | |
| Anwendungslösung zur Kaltreinigung von Backöfen, Grills, Wurstbrätern, Kippbratpfannen, für Selbstreinigungsprogram- me professioneller Konvektomaten, löst gründlich und hoch wirksam eingebrannte Verschmutzungen, Fett- und Bratrück- stände, schnelle Kaltanwendung, hochwirksam, ohne Dämpfe, geruchlos und sofort einsetzbar. Anwendungsgebiete: Zur schnellen und gründlichen Reinigung bei eingebrannten Verkrustungen in und auf Brat-/Backöfen und Grills,Wurst- brätern, Kippbratpfannen, Salamander sowie emaillierten Backblechen. Anwendung: Backofen- und Grillreiniger- auf die angebrannten Stellen sprühen. Nach 5-10 Minuten Einwirkzeit Restbestände mit Haushaltstüchern auswischen. Anschließend mit klarem Wasser und Schwamm abwaschen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, dr. becher backofenreiniger, backofenreiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Dr. Becher, Krustenlöser, Küchenkraftreiniger, Küchenreiniger, Dr Becher Produkte, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,71* | € 9,16* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,71* | € 9,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,82* | € 10,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,08* | € 11,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,58* | € 12,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|