| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6519100 Herst.-Nr.: 191 EAN/GTIN: 4068400001917 |
| | |
|
| | |
| Bei dem Reinex R21 handelt es sich um einen klassichen Sanitärreiniger auf Essigbasis. Der Essigreiniger entfernt zuverlässig Kalkrückstände, Kalkseifen, Verschmutzungen und Fettablagerungen. Bitte beachten, der Essigreiniger darf nur auf säurebeständigen Flächen eingesetzt werden, wie z.B. Kacheln, Fliesen, Glas, Porzellan und säurefesten Armaturen. Er ist nicht geeignet nicht geeignet für Natursteinböden Marmor und Kalkstein. Bitte ggf.an verdeckter Stelle die Materialverträglichkeit prüfen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, essigreiniger 10 liter reinex, fliesen reiniger, fliesenreiniger 10 liter, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Reinex, UniversalreinigerUniversalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,49* | € 18,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,49* | € 18,37* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,49* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|