| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65315 Herst.-Nr.: 100127-001-000 EAN/GTIN: 4029888001219 |
| | | |
|
| | |
| Die Beckensteine der Firma Becker Chemie wirken desinfizierend und verbreiten einen langanhaltenden Frischeduft im Toilettenbereich. Kalkablagerung und Urinsteinbildung wird durch die Verwendung von Beckensteinen vorgebeugt. Becker Chemie Beckensteine verwenden abbaubare Tenside und sind dadurch biologisch abbaubar und schonend für unsere Umwelt. Diese Beckensteine werden in der Herstellung gegossen und nicht gepresst, dadurch sind sie lange haltbar! Frischeduft: Erdbeere Inhalt: 1 kg Beckenstein, ca. 40 Stück Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 1 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, eilfix beckensteine, beckensteine, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Becker Chemie, WC-Duftspüler, Klosteine, Pissoirsteine, Toilettensteine, WC-Reiniger, 1kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,13* | € 14,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,02* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1 Stück (ab € 10,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|