| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-653305 Herst.-Nr.: 3305 EAN/GTIN: 4052400033054 |
| | | |
|
| | |
| imprägniert Schuhe, Kleidung, Taschen, Jacken uvm. hochwirksamer Langzeitschutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit schnelle, komfortable Anwendung patentierte hochwirksame Rezeptur hochwirksame Imprägnierung durch Tests bestätigt schützt zuverlässig Leder, Textilien und High-Tech-Gewebe wie Soft- und Hardshells, Synthetics, Sympathex, Gore-Tex und Membranfasern Anzahl der Anwendungen: ausreichend für 7 qm Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02, GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 400 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Leder Imprägnierung, Lederimprägnierung, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, imprägnierspray 400 ml, imprägnierspray, imprägnol imprägnierspray, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschhilfsmittel, Imprägnol, Antihaftbeschichtung, Abperleffekt, Lotuseffekt, Nanotechnik, Textilien imprägnieren, Textil Imprägnierung |
| | |
| |