| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-653362 Herst.-Nr.: 3362 EAN/GTIN: 4052400033627 |
| | | |
|
| | |
| schnell, kraftvoll und individuell zu dosieren: Zum lebensmittelsauberen, gründlichen Entkalken von Kaffee- und Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten und Padkaffeemaschinen, Wasserkochern, Eierkochern, Kesseln etc. natürliche Citronensäure in Lebensmittelqualität. Umweltverträglich, biologisch vollständig abbaubar. Nicht geeignet für Emaille, Marmorflächen und säureempfindliche Fliesen. Anzahl Anwendungen: 2 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 50 g |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, heitmann entkalker 350g, entkalker, entkalker pulver, Küchen- & Haushaltsreiniger, Reiniger Küchenmaschinen, Heitmann, Bio-Entkalker, Bioentkalker, Bioentkalkung, Bio Entkalkung, Entkalker Küchgeräte, Reiniger Küchengeräte, Entkalker KüchenmaschinenKalkläser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | € 4,99* | ab € 0,87* | € 1,31* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,13* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 22,60* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|