| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-654011702 Herst.-Nr.: 4011703 EAN/GTIN: 4260257397193 |
| | | |
|
| | |
| INOX® Nano Line Autohhampoo ist ein hochkonzentriertes, schonendes Spezialshampoo mit Orangenölextrakten und integrierter Trocknungshilfe durch Nanotechnologie. INOX® Nano Line Autoshampoo reinigt zuverlässig und kraftvoll alle Fahrzeugoberflächen und ist zugleich materialschonend. Durch die Nanotechnologie benetzt das Shampoo einen ultradünnen Schutzfilm auf der Lackoberfläche und schützt somit die Oberfläche vor UV-Strahlen. Es ermöglicht eine leichte Reinigung des Lackes. Eigenschaften: Reinigt gründlich alle Öberflächen, Stark verdünnbar, Auch für Waschanlagen geeignet, NTA frei und Abscheidefreundlich Verdünnung: manuelle Reinigung 50 - 100 ml auf 10 L Wasser über Dosieranlage 1,5 - 3 %. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockner waschanlagen, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Inox, Autowaschmittel, Fahrzeugpflege, Autowäsche, Auto Shampoo, Autoschampoo, Fahrzeugwäsche, 10L |
| | |
| |