| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65DT639 Herst.-Nr.: 00-639NK-T080 EAN/GTIN: 4260055044275 |
| | |
|
| | |
| Desoderm Care Wipes ist besonders für die Reinigung und Pflege empfindlicher Haut geeignet. Die Tränkflüssigkeit der Tücher besteht aus einem milden Reinigungstensid auf planz- licher Basis sowie pflegenden Inhaltsstoffen wei Aloe Vera, Allantoin und Clycerin. Desoderm Care besitzt neben seiner reinigenden Wirkung auch pflegende und hautberuhigende Eigenschaften. Die Tücher sind angenehm weich auf der Haut und sorgen so für eine sanfte Reinigung. Anwendung finden die Tücher unter anderem in der Alten- und Säuglingspflege, zur Reinigung empfindlicher Haut, bei der auf eine Waschung mit Wasser und Seife verzichtet werden muss. Desoderm Care Wipes sind frei von Alkohol und Parfümen. Die Hautverträglichkeit wurde dermatolotisch getestet. Weitere Informationen: | | Verwendung: | Hautreinigung | Inhalt: | 80 Tücher |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautpflege-Tücher, Hautpflegetücher, Hautreinigungstuch, Körper-Pflegetücher, Körperpflegetücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, feuchttücher 80 stück, feuchtpflegetücher, desomed feuchttuch, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Dr. Schumacher, Reinigungstuch, Babytuch, Feuchtigkeitstücher, Babypflege, Feuchttuch, Hautreinigungstücher, Feuchtwischtuch, Pflegetücher, Baby Tücher, Feuchtwischtücher, Hautpflegetuch, Babytücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,34* | € 2,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 2,64* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 1,90* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,01675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|