Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotrega BIO Aussenreiniger TerraNawaro 2L Reinigung & Pflege von Stein- & Holzflächen im Außenbereich


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65T2322
Hersteller:
     Hotrega
Herst.-Nr.:
     T230210002-1
EAN/GTIN:
     4029559009933
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger
Der Bio Außenreiniger ist ein tiefenwirksames Bio-Produkt auf Basis von natürlichen Fettsäuren zur nachhaltigen Reinigung und Pflege von Stein- und Holzflächen im Außenbe- reich. TerraNawaro wirkt schnell und vorbeugend, ist nicht bienengefährlich und 100% biologisch abbaubar. Gebrauchs- fertige Lösung ist gut hautverträglich und belastet nicht die Umwelt. Anwendung findet der Außenreiniger auf Garten- und Gehwegen, Hof- und Pflasterflächen, Mauern, Terassen, Treppen uvm. Den Außenreiniger kann man auch zur Reinigung von Holz-Oberflächen wie Gartenlauben und Gartenzäunen ver- wenden. Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! 200-400 ml Bio Außenreiniger auf 1 Liter Spritz- oder Gießwasser geben und umrühren, aus 20-30 cm gleichmäßig einsprühen oder begießen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
2 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, hotrega algenentferner, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Hotrega, Pflasterreiniger, Betonsteinreiniger, green exGrünbelagentferner, Algenstop, Algenkiller, Grünbelag Entferner, Unkrautentferner, Gartenreiniger, Hotsommer, 2L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 30,87*
€ 36,74
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.