| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G440 Herst.-Nr.: G440-0010RA EAN/GTIN: 4100660005066 |
| | | |
|
| | |
| RK-gelistet Buzil G440 Perfekt Kraftreiniger 10 L ist ein alkalischer Reiniger für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Boden- belägen im Industrie- und Werkstättenbereich sowie in Lebensmittel- und Küchenbetrieben (mit Unbedenklichkeits- gutachten). Er hat sich bewährt bei der Anwendung in der Brandsanierung. Buzil G440 Perfekt Kraftreiniger löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen durch eine hervorragende Reinigungswirkung. Er ist ideal für die Anwendung im Reinigungsautomaten und im Hochdruckreiniger. Er arbeitet dabei schaumarm und hinterlässt einen angenehmen Duft. Anwendungs- und Dosierungshinweise siehe Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Art: | Kraftreiniger | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schaumreiniger für Hochdruckreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger buzil 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Buzil, Küchenreiniger, Russentferner, Motorreiniger, MotorenreinigerIndustriereinigung, G 440, G440, Buzil G 440, Buzil G440, Brandsanierung, 10L |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,01* | € 37,47* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 27,82* | € 37,49* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 29,19* | € 39,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,13* | € 42,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 31,08* | € 43,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,801* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|