| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G461-1 Herst.-Nr.: G461-0001RA EAN/GTIN: 4100660004618 |
| | | |
|
| | |
| RK-gelistet BUZIL G461 BUZ Contracalc 1 L ist ein transparenter, flüssiger Entkalker, Fettlöser und Grundreiniger auf Phosphorsäurebasis. Er findet Einsatz in der Grundreinigung des Sanitär-, Bäder- und Lebensmittelbereiches. BUZIL G461 BUZ Contracalc 1 L ist verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen in allen Nassraumbereichen. Er ist ideal für die Grundreinigung von verkalkten Edelstahl- oberflächen, zur Grund- und Intensivreinigung von Feinstein- zeug- und Sicherheitsfliesen. BUZIL G461 ist geeignet für die Geräteentkalkung und entfernt Kalk, Rost, Kesselstein, und Seifenreste. Inhaltsstoffe BUZIL G461 BUZ Contracalc: <5% nichtionische Tenside, anorganische Säuren, Hilfsstoffe. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L | Art: | Grundreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, Grund-Reiniger, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, Intensivgrundreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, entkalker 1 liter, entkalker, entkalker flüssig, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Buzil, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sani reiniger, G 461, G461, Buzil G 461, Buzil G461, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,33* | € 6,21* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,30* | € 6,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,23* | € 6,40* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,91* | € 6,72* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,22* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,33* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|