| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G5676 Herst.-Nr.: G567-0600RA EAN/GTIN: 4100660003222 |
| | | |
|
| | |
| Der Geruchsentferner Buzil G567 BUZ fresh Magic ist für die schnelle und langanhaltende Geruchsvernichtung und Luftverbesserung. Anwendung findet der Geruchsentferner in Sanitär- und WC Anlagen, Umkleideräumen, Sport- und Wellnessbereichen, Raucherräumen, in der Gastronomie, Krankenhäusern und Altenheimen. Buzil BUZ fresh Magic besitzt einen langanhaltenden, frischen Duft mit patentierter Malodor-Technologie, hinterlässt keine Flecken, ist gebrauchsfertig und umweltfreundlich (ohne Treibgas). Der BUZ fresh Magic Geruchsvernichter eliminiert schnell schlechte Gerüche wie Moder- und Tiergerüche, Tabakrauch, usw. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 600 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, geruchsvernichter 600 ml, geruchsbinder, geruchsvernichter buzil, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Buzil, Raumduft, Duftspray, Raumspray, Duftspender, Raumerfrischer, Geruchsneutralisator, GeruchsneutralisationBuzil G567, G567, G 567, Buzil G 567, fresh magic |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,17* | € 11,95* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,13* | € 11,97* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 9,31* | € 13,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 10,17* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 600 Milliliter (ab € 0,01362* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|