| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72IR30 Herst.-Nr.: IR30-0010RA EAN/GTIN: 4100660001716 |
| | | |
|
| | |
| schwach alkalisch, Schnelltrennend Buzil IR30 Indumaster protect 10 L ist ein schwach alkalischer Reiniger für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich. Er ist besonders für die Reinigung von Maschinen geeignet und hat sich für die Reinigung von Roll- treppen, LKW-Planen und -Aufbauten bewährt. Buzil IR30 Indumaster protect 10 L löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Bohröle. Er hat eine spontane Schmutz- lösekraft und wirkt mit Korrosionsschutz. Der Maschinen- reiniger ist ideal für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger, ist verträglich mit den handelsüblichen synthetischen und halbsynthetischen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Korrosionsschutzöl, industriereiniger 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger buzil, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Buzil, Motorreiniger, Motorenreiniger, Industriereinigung, I R30, IR30, Buzil I R30, Buzil IR30, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,27* | € 31,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 22,80* | € 31,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,81* | € 34,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,73* | € 40,45* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,84* | € 42,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,327* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|