| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72T464-1 Herst.-Nr.: T464-0001RA EAN/GTIN: 4100660005141 |
| | | |
|
| | |
| BUZIL T464 Bucasan Trendy ist ein Sanitär-Unterhalts- reiniger auf Amidosulfonsäurebasis für die tägliche Reinigung im gesamten Nassbereich. Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen, Waschbecken, WCs. BUZIL T464 Bucasan Trendy ist besonders für Sanitärporzellan, Chrom-, Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen geeignet. Löst problemlos Kalk, Schmutz, Seifenreste. Der Badreiniger ist antibakteriell im Konzentrat, hinterlässt einen hygienisch frischen Duft, hat streifenfreien Glanz ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt. Geeignet für die Anwendung mit der Schaumkanone und Ein- scheibenmaschine. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk oder Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Konservierer |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, badreiniger konzentrat, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Buzil, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, T 464, T464, Buzil T 464, Buzil T464, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,50* | ab € 2,985* | € 4,15667* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,01* | € 4,36* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,07* | € 4,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,70* | € 5,63* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,24* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|