| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-7399520 Herst.-Nr.: 995200 EAN/GTIN: 4028224995205 |
| |
|
| | |
| Der Premium Schneebesen mit Teleskopstange besitzt für die einfache Verstauung einen einklappbaren Besenkopf. Der Teleskop Schneebesen ist hochwertig verarbeitet und frostbeständig bis unter minus 30 Grad Celcius. Die Stange besteht aus Aluminium und kann dabei bis zu einer Länge von 110 cm ausgezogen werden. Somit erreichen Sie auch schwer zugängliche an Ihrem KfZ wie Dach und ähnlich schwer erreichbare Stellen. Damit der Teleskop Schneebesen bequem gegriffen werden kann besitzt der Stiel einen Softgriff. Er liegt dadurch sicher und bequem in der Hand, auch bei sehr tiefen Temperaturen. Zusammengezogen ist der Schneebesen 70 cm lang , der Eiskratzer besitzt eine Breite von ca. 9 cm. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eiskratzer teleskop, eiskratzer, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Alca Germany, Eiskratzer mit Besen, Schneebesen, Winterbesen, Schnee Besen, Schneefeger, Wintergeräte, Saisonartikel |
| | |
| |