| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-75SW0210 Herst.-Nr.: SW0210 EAN/GTIN: 8001090380210 |
| |
|
| | |
| UNTERSCHIED zum normalen Tuch und Griff: 360° rundum Fasern zur Aufnahme von Staub und Haaren aus jeder Richtung und zusätzlich ein ergonomischer Teleskopgriff bis 90 cm Die Swiffer Staubmagnet Tücher nehmen bis zu 3x mehr Staub und Haare auf und schließen diese ein, und das ist viel gründlicher als ein herkömmlicher Staubwedel oder Staubtuch Dank tausender flexibler, flauschiger Fasern und deren leichten Beschichtung. Auch bei Tierhaaren reinigen die flauschigen Fasern des Swiffer Staubmagnets intelligent und effizient. Ideal für alle trockenen Oberflächen. Erhöhte Nutzungsdauer nach Aufschütteln des Tuches. Weitere Informationen: | | Art: | Staubwedelhalter mit Staubmop | Material Bezug: | Mikrofaser | feucht/trocken: | trocken |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubwischer, swiffer staubbindetuch, staubbindetuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Procter and Gamble, Staubfeger, Spinnwebenbesen, Staubbesen, Wandbesen, Staubduster, Staub Duster, Spinnenbesen, Staubkiller, Staubbiene, Staubexpress, Tiere, Swiffer, P&G |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,32* | € 7,98* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,55* | € 8,34* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,93* | € 8,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,60* | € 15,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,99* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|