| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813004520 Herst.-Nr.: 3004520 EAN/GTIN: 4028163004525 |
| | | |
|
| | |
| Bendurol Forte ist ein universeller Grundreiniger zur leichten und gründlichen Entfernung alter Wachs- und Polymerdispersionsfilmen. Mit dem pH-Wert eines Allzweck- reinigers ist er auch zur Grundreinigung von Linoleum- und Kautschukbelägen sowie für die Reinigung beständiger Kunst- und Natursteinbeläge geeignet. Bendurol Forte ist schaumbremsend und damit auch ideal für den Einsatz in Reinigungsautomaten. Anwendung findet der Reiniger auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. Nicht geeignet ist er für Holzböden, Laminat sowie textile Bodenbeläge. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, grundreiniger ecolab, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Ecolab, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, Entschichtung, Planenreiniger, Werkstattreiniger, ecolab, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,52* | € 100,12* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 74,67* | € 108,18* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 73,50* | € 109,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 7,252* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|