| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82121811 Herst.-Nr.: 90121811 EAN/GTIN: 4250224500879 |
| | | |
|
| | |
| Das Kleen Purgatis Tisch-Fit ist ein gebrauchsfertiger Schreibtischreiniger und besitzt eine hohe Lösung von Farbstoffverunreinigungen aus Edding-, Stempel-, Filzstift- und Kugelschreiberfarben. Das Tisch-Fit ist hautfreundlich und hat einen angenehmen Duft. Der Schreibtischreiniger ist nicht geeignet zur Reinigung auf ABS Kunststoff, einigen PC-Tastaturen, lösungsmittelempfindliche Lacke und nicht einsetztbar auf Beschichtungen (werden angelöst). Gebrauchsanweisung: Das Produkt pur aufsprühen. Auch für lösemittelbeständige Whiteboards geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tafelreiniger 5l, tastatur reiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kleen Purgatis, Schreibtisch reinigen, Filzstift entfernen, Kuli entfernen, Tisch reinigen, Tisch säubern, Stempelfarbe entfernen, Universalreiniger, Allzweckreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Tischfit, Tisch Fit, Tisch-Fit, 5L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,47* | € 39,68* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,32* | € 42,91* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 28,92* | € 42,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 6,264* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|