| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8215764 Herst.-Nr.: 90183026 EAN/GTIN: 4250224501944 |
| | | |
|
| | |
| Die Kleen Purgatis Poco Beckensteine reinigen durch ein biologisch abbaubares Tensidsystem. Ein ausgespültes Trennmittel verhindert Kalk- und Urinsteinaufbau. Poco Beckensteine besitzen hochwertige Duftöle, die für einen langanhaltenden Frischeduft sorgen. Der WC Reiniger eignet sich für die intensive und anhaltende Urinalhygiene, insbesondere bei hoher Frequentierung. Außerdem ist Kleen Purgatis Poco umweltgerecht und PDCP-fei. Gebrauchsanweisung: Die Purgatis Poco Beckensteine werden auf die Siebe in den Urinalen gelegt. Durch die ständige Wasserspülung entwickeln sie ihre Wirksamkeit und werden langsam verbraucht. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Inhalt: | 1 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beckensteine, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Kleen Purgatis, WC-Duftspüler, Klosteine, Pissoirsteine, Toilettensteine, WC-Reiniger, 1kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,47* | € 13,83* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 8,83* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Kilogramm (ab € 9,47* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|