| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82368602 Herst.-Nr.: 90368602 EAN/GTIN: 4250224502378 |
| | | |
|
| | |
| Das Kleen Purgatis Easy ist ein flüssiges Feinwaschmittel für alle Arten von feinen Geweben und Fasern. Das Bunt- und Feinwaschmittel ist für die maschinelle und manuelle Wäsche sowie Pflege aller Feinwäsche geeignet. Kleen Purgatis Easy Bunt- und Feinwaschmittel enthält Lanolin und besitzt eine gute Hartwasserverträglichkeit. Das Easy Bunt- und Feinwaschmittel ist anzuwenden bei einer Waschtemperatur kalt bis maximal 40 Grad. Gebrauchsanweisung Kleen Purgatis Easy Waschmittel: Entsprechend der Dosierungsanleitung Feinwaschmittel im Messbecher abmessen und in die Dosierkammer der Maschine einbringen. Bei Handwäsche 35 ml/ 5 l Wasser dosieren und anschließend Wäsche in die Waschlösung einbringen. Weitere Informationen: | | Art: | Feinwaschmittel | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, kleen purgatis feinwaschmittel, flüssigwaschmittel, vollwaschmittel 10 kg, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Kleen Purgatis, Colorwaschmittel, Buntwaschmittel, Waschhilfsmittel, Flüssigwaschmittel & Waschpulver, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 29,07* | € 39,57* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,00* | € 43,79* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 30,33* | € 43,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,30* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|