| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99005987 Herst.-Nr.: 00005987 EAN/GTIN: 4250560520401 |
| | |
|
| | |
| Mit Klappdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell. Für Müllbeutel und Abfallsäcke von 20 - 130 Liter Volumen geeignet. Blitzschnellaufgebaut, platzsparende Aufbewahrung. Lieferumfang ist kein Müllsack enthalten, es wird nur das Gestell geliefert. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 130 L | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 1fach nölle, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Nölle, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,66* | € 17,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 12,67* | € 17,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,74* | € 18,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,94* | € 18,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,99* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120.000 Milliliter (ab € 0,00011* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|