Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplehuman Treteimer Slim weiß 40 L Abfalleimer schmal schlankes Design, ideal für kleine Räume, stabiles Pedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9910023632
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     10023632
EAN/GTIN:
     0838810023632
Suchbegriffe:
Abfallsammler Pedal
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Schön gestalteter Treteimer. Schlankes Design, ideal für kleine Räume. Die breite Kante klemmt den Müllsack und hält ihn ordentlich in Position und außer Sichtweite. Ausgestattet mit stabilem Stahlpedal und gedämpftem Deckel.
Weitere Informationen:
Form:
oval
Inhalt:
bis 40 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer weiß 40 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Simplehuman, Abfalltreteimer, Tret-Abfalleime, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfallbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 101,71*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 76,26*
€ 101,71*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.