Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Orgavente Lem für draußen mit Dach 30 L für den Außenbereich, inkl. Montagematieral und Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99106062
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     106062
EAN/GTIN:
     8033433771287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Der Mülleimer Lem besteht aus glänzendem Edelstahl und verfügt über einen verzinkten 30 L Inneneimer. Der Boden des Eimers ist gelocht, sodass Flüssigkeiten abfließen können und sich nicht im Eimer stauen. Der Behälter kann bequem per Drehung entleert werden. Das passende Montagematerial für eine feste Boden- verankerung ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Art:
mit Dach
Inhalt:
bis 30 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Metall
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, abfallbehälter für außenanlagen grau, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 30 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.