| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9920300345 Herst.-Nr.: 20300345 EAN/GTIN: 5028420300345 |
| | |
|
| | |
| Stilvoller Treteimer mit eingebauter, hygienischer Müll- presse, die den Abfall in den Abfallbehälter drückt. Auf diese Weise kann in den Abfallsack bis zu 3-mal mehr Abfall rein und müssen die Säcke seltener ersetzt werden. Der patentierte Titan-Druckmechanismus gewährleistet, dass die Abfälle mittels einer einfachen Betätigung des Griffs zusammengedrückt werden, ohne direkten Kontakt mit dem Abfall. Ausgerüstet mit Pedal und im Deckel integriertem Geruchsfilter. Eine umweltfreundliche Lösung die dank Design aus fingerabdruckfestem Edelstahl mit Kunststoff- details ein echter Blickfang in jedem Raum ist. Farbe : Grau Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 20 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer grau, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, JosephJoseph, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallbox, Mülleimer mit Presse, Abfallsammler mit Presse |
| | |
| |