Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Intelligent Waste Titan 20 L Edelstahl matt mit hygienischer Müllpresse, bis zu 3 mal mehr Abfall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9920300376
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     20300376
EAN/GTIN:
     5028420300376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallpresse
Müllpresse
Mülltonnenpresse
Tret-Abfalleimer
Stilvoller Treteimer mit eingebauter, hygienischer Müll- presse, die den Abfall in den Abfallbehälter drückt. Auf diese Weise kann in den Abfallsack bis zu 3-mal mehr Abfall rein und müssen die Säcke seltener ersetzt werden. Der patentierte Titan-Druckmechanismus gewährleistet, dass die Abfälle mittels einer einfachen Betätigung des Griffs zusammengedrückt werden, ohne direkten Kontakt mit dem Abfall. Ausgerüstet mit Pedal und im Deckel integriertem Geruchsfilter. Eine umweltfreundliche Lösung die dank Design aus fingerabdruckfestem Edelstahl mit Kunststoff- details ein echter Blickfang in jedem Raum ist. Farbe : Matt Edelstahl, Schwarz
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 30 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer silber, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, JosephJoseph, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallbox, Mülleimer mit Presse, Abfallsammler mit Presse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 238,96*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 183,35*
€ 238,96*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.