| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931192007 Herst.-Nr.: 31192007 EAN/GTIN: 8713631192007 |
| |
|
| | |
| Pedalbehälter aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruck- sicherer Beschichtung und gedämpften Verschlussdeckeln. Die drei Pedalen ermöglichen einen separaten Zugang zu den Kunststoff-Inneneimern (3 x 15 Liter) zur Abfall- trennung. Die Stay-open-funktion verriegelt den Deckel, um den Abfallbehälter leicht zu reinigen oder den Abfallbeutel zu wechseln. Weitere Informationen: | | Art: | Treteimer | Anzahl Trennfächer: | 3-fach | Inhalt: | bis 45 L | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 15 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 92,22* | € 121,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,22* | € 121,96* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,11* | € 127,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,99* | € 173,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|