| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9933002713 Herst.-Nr.: 33002713 EAN/GTIN: 894433002713 |
| | |
|
| | |
| Kompakter, geruchsneutraler und berührungsloser Mülleimer aus Stahl mit ABS-Kunststoffverkleidung und Deckel. Dieser Sensorabfallbehälter setzt einen neuen Standard als hygien- ische und wirtschaftliche Lösung in Sanitärräumen. Dank des eingebauten batteriebetriebenen Sensors müssen Sie niemals den Deckel berühren. Das Endlos-Müllbeutelsystem macht das Wechseln des Müllbeutels effizient und einfach. Nachdem Sie die Vordertür mit dem mitgelieferten Schlüssel geöffnet haben, schneiden Sie den Müllsack auf der Innenseite der Tür ab, machen Sie einen Knoten und erstellen Sie einen neuen Müllsack. Die biologisch abbaubaren Müllsäcke sind langlebig und verhindern die Verschwendung von Kunststoff. Einfach an der Wand zu befestigen oder einzeln auf dem Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Art: | mit Sensor | Inhalt: | bis 7 L | Farbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienebox, Sanitärbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, abfalleinsatz stahlblech verzinkt, abfalleinsatz, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Janibell, Damenhygienebehälter, Damenhygiene, Hygieneeimer, Sanitäreimer, Papierbehälter, Hygienebeutelbehälter, Hygienebeutelhalter, Papiereimer, Hygienetütenhalter, Damenhygienetütenhalter, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,86* | € 211,97* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 162,29* | € 211,97* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,74* | € 214,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|