| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99738672 Herst.-Nr.: 738672 EAN/GTIN: 4250560519184 |
| | |
|
| | |
| Zweifacher zusammenklappbarer Beutelhalter, bestehend aus einem verzinkten Stahlrahmen mit gelb-schwarzen Kunststoffabdeckungen. Passend für 70 l und 120 L Säcke. Im Lieferumfang ist kein Müllsack enthalten, es wird nur das Gestell geliefert. Weitere Informationen: | | Art: | Müllsackständer | Anzahl Trennfächer: | 2-fach | Inhalt: | bis 240 L | Material: | Metall | Farbe: | silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Deckel Entsorgungssack, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer verzinkt, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Nölle, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,98* | € 25,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 18,97* | € 25,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,47* | € 27,36* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 20,64* | € 28,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,55* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|