Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen Rubbermaid Max System Zubereitungswagen weiß mit FG331600 Öffnung, Schneidbrett, hitzebeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9976149142
Herst.-Nr.:
     76149142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
Die pflegeleichte Kunststoffausführung ist schmutzabweisend und korrosionsbeständig. Mit weichen, abgerundeten Ecken, um Wände, Türen und andere Ausstattungen zu schonen. Die hitzebeständige Kunststoffausführung ermöglicht es, heiße Backbleche (bis höchstens 176 °C) direkt aus dem Ofen in das Regal zu schieben. Regal, Beladung von der Seite/Platte für FG331600 Öffnung: 66,4 cm, Fassungsvermögen: 45,7 x 66 cm Lebensmittelbehälter/Blechschale. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
Zubereitungswagen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, Frosterwagen, Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, Zubereitungswagen, catering trolley, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Rubbermaid, Transportwagen, Stationswagen, Transporttrolli, Transport Wagen, Beförderungswagen, Beförderungs Wagen, Stations Wagen, Wagen für Transport, Transportierwagen, Transportsysteme, Transportsystem, Transport, Transporthilfe, Beförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,24*
€ 1.136,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,06*
€ 1.125,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,40*
€ 1.065,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,67*
€ 1.017,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,04*
€ 937,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.