| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9992012046 Herst.-Nr.: 92012046 EAN/GTIN: 8719992012046 |
| | |
|
| | |
| Abfalltrennmodul aus 100% recyceltem Polypropyleen aus Bau- und Abbruchabfällen sowie Sperrmüll. Da recycelte Kunst- stoffe während der Produktion verwendet wurden, hat jede Einheit ein einzigartiges Aussehen. Modulares System, Klicken Sie einfach verschiedene Einheiten zusammen, um eine komplette Mülltrennungseinheit zu bilden. Das Modul verfügt über einen Innenbehälter aus Kunststoff mit einem Aluminiumbecherhalter, um die gesammelten Becher sauber zu stapeln. Ausgestattet mit einem farbigen Aufkleber, um den Abfallfluss anzuzeigen (niederländischer Text). Das BonTon ist auch ohne Aufkleber erhältlich. Abweichende Aufkleber auf Anfrage. Durchmesser der Einwurföffnungen: ca. 8 cm Weitere Informationen: | | Art: | Bechersammler | Anzahl Trennfächer: | mehrfach | Inhalt: | bis 70 L | Material: | Kunststoff | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff-papierkorb 70l, bechersammler, kunststoff-papierkorb grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, BonTon, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,94* | € 309,36* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 240,38* | € 309,36* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,29* | € 309,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|