| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9992730957 Herst.-Nr.: 92730957 EAN/GTIN: 8719992730957 |
| | |
|
| | |
| Abfallsammelanlage aus verzinktem Stahl mit formschönem und haltbarem Bambusdeckel mit 3 Becheröffnungen Ø 9,5 cm und Etikett. Ber Abfallbehälter ist mit 3 Röhren ausgestattet, durch die die Becher gestapelt gesammelt werden. Bis zu 3x Leicht zu entleeren. Modular und anschließbar. Da die Elemente mittels eines Magneten gekoppelt werden, können die Abfallbehälter sowohl in der Länge, als auch als Cluster verbunden werden. Dies macht den Paxa sehr flexibel und zu einer idealen Abfalltrennungslösung an jedem Ort. Farbe : Weiß, Bambus Weitere Informationen: | | Art: | Bechersammler | Anzahl Trennfächer: | mehrfach | Inhalt: | bis 65 L | Material: | Metall | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, abfalltrenner weiß, bechersammler, abfalltrennsystem 65l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Lune, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,40* | € 516,04* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 413,80* | € 516,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,43* | € 516,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|