| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99VB201211A Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31032501 EAN/GTIN: 8713631032501 |
| |
|
| | |
| mit schwarzen Aschereinsatz und Sieb Weitere Informationen: | | Art: | Kombi-Ascher mit Abfallsammler | Farbe: | anthrazit | flammenhemmend: | nein | Bodenverankerung: | mit |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,20* | € 284,33* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,82* | € 345,75* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,02* | € 345,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,48* | € 354,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 281,78* | € 364,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|