| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4273 Herst.-Nr.: 4273 EAN/GTIN: 4002017042734 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Alkoholreiniger Neoclean garantiert Ihnen eine schnelle und streifenfreife Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside und weitere spezielle Wirkstoffe. Dreiturm Alkoholreiniger Neoclean beinhaltet Glanzalkohol der schonend und frisch reinigt. Neoclean Dreiturm Alkoholreiniger Konzentrat ist durch seine geringe Einsatzkontentration besonders wirtschaftlich und schont somit Geldbeutel und Umwelt. Dreiturm Alkoholreiniger Konzentrat Neoclean ist für die Reinigung von allen wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie Glas, Kunststoff, keramische Wand- Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden. Anwendung: Dreiturm Alkoholreiniger Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkett-Reiniger, Parkettreiniger, Holz-Pflege, Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, allesreiniger 10 l, allesreiniger konzentrat, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Glanzreiniger, Granitreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,56* | € 55,38* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 34,74* | € 55,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 55,44* | € 78,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,856* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|