| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-MN60H Herst.-Nr.: MN60H EAN/GTIN: 4017942005280 |
| |
|
| | |
| Das Unger Microwipe EgerTec Ninja Fenstertuch ist ein hochleistungsfähiges Fenstertuch mit einer sehr hohen Wasseraufnahme für längere Reinigungsintervalle. Dieses Tuch ist dicker als vergleichbare Fenstertücher und erhöht somit die Lebensdauer und bietet einen verbesserten Reinigungseffekt. Dieses Tuch besitzt als Besonderheit abrasive Ecktaschen, mit diesen können auch hartnäckige Fensterverschmutzung gelöst werden. Fahren Sie dazu mit einer Teleskopstange in eine der Ecktaschen und behandeln so die stark verschmutzten Fensterelemente. Weitere Informationen: | | Art: | Fenstertuch | Material: | Microfaser | Größe: | 60x80 cm | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterabzieher, Fensterwischer, unger fensterputztuch, fensterputztuch, fensterabzieher 60 cm, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Mikrofasertücher, Microfasertücher, Microtuch, Mikrofasertuch, Microfasertuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Wischtücher, Putzlappen, Ninja Tuch, Fensterleder, Glasschaber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,89* | € 16,16* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,09* | € 16,16* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 19,13* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|